ラクソーラーミニ
さらに軽量になったソーラー発電&蓄電機。
太陽エネルギーで発電した電力を内蔵バッテリーに蓄え、家庭用電源(100V)として使用することができます。
CO2(二酸化炭素)排出量はゼロ。地球環境に貢献。エンジン発電機のようにガソリンを使わないため、二酸化炭素は発生しません。
コンパクト設計で持ち運びがラク。LEDライトもついているので、電源がとれない狭い場所での作業に便利です。
ガソリン式ではないので、燃料代、メンテナンス代を削減できます。
安全で音も静か。臭いも無し。室内でもご使用できます。
商用電源は不要。太陽光があればいつでもどこでも充電できます。
災害時やアウトドアでも大活躍。停電時は電源の無い場所でもAC100Vが使えます。(別途サービス品として自動車専用インバーターがついています。)
バッテリー寿命は30%使用で1700回使用可能。また、バッテリーの交換も可能です。
質量(kg)2(パネル) 5(本体)
使用温度範囲(℃)適温25~30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)400×350×25(パネル) 260×230×105(本体)
充電時間約10時間(AC100V) 約3日(太陽光)
内蔵電池小型シール鉛蓄電池
蓄電池容量(Ah)12 12V 140Wh
内容量1セット