アズワン
恒温水槽
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別
水槽
材質
PP(ポリプロピレン)
電流(A)
-
電源(V)
-
本体質量(kg)
-
安全装置
-
電源コード(m)
-
温度制御方式
-
温度調節精度
-
保証期間
-
ヒーター容量(W)
-
温度設定範囲(℃)
-
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※本体と水槽はそれぞれ別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
槽内寸法(mm)
水槽容量(L)
外寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
40468802
PP-28
535×335×140
27.5
590×390×155
1-2185-11
¥8,410
¥
8,400
¥9,240
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
40468811
PP-36
535×335×190
36
590×390×205
1-2185-12
¥8,810
¥
8,800
¥9,680
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000