(1件のレビュー)

強靱で粘着性に優れ、作業が手軽で簡単。
伸ばし易く優れた強靱性を発揮します。
粘着性の優れた特殊配合多層フィルムを採用、荷崩れ防止、汚れ防止ができます。
作業は手軽で簡単にできます。
輸送に安全なパレット貨物の結束を施します。

材質ポリエチレン 質量(g/本)2500 内容量1箱(6巻)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(μm)
紙管内径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
40509935 - 500 300 15 76
オープン
7,998
8,798 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
40509935
2015-05-29
用途:
パレット使用時の梱包箱のまとめや保護のための外装に使用
株式会社アラック 様

以前から使用しており、これまでの購入先が値上げしてきたので、こちらで全く同じものが安くあったので喜んで購入しました。ところが別製品かと思うくらい、質が全然違いました。切れやすく、伸びにくく、同じ厚みのはずなのに薄いです。外装箱は全く同じものです。このご時世、価格はとても重要視しますが、同じ製品でこんなにも違いがあるとなると、色々と疑ってしまいます。仕事がしづらいので、元の購入先に戻すしかないようです。残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ストレッチフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする