モメンティブジャパン(旧GE東芝)

RTVシリコーン接着シールTSE397

RTVシリコーン接着シールTSE397 モメンティブジャパン(旧GE東芝) RTVシリコーン接着シールTSE397 モメンティブジャパン(旧GE東芝) RTVシリコーン接着シールTSE397 モメンティブジャパン(旧GE東芝) RTVシリコーン接着シールTSE397 モメンティブジャパン(旧GE東芝) RTVシリコーン接着シールTSE397 モメンティブジャパン(旧GE東芝)
 

RTVシリコーン接着シールTSE397 (2件の商品レビュー)

空気中の湿気(水分)と反応し、ゴム状弾性体に硬化する脱アルコールタイプの1成分形液状シリコーンゴムです。
金属(銅系金属を含む)に対する腐食性がなく、硬化時の表面硬化性が速いことが、最大の特長です。また、硬化時の刺激臭が少なく硬化後のゴムは、耐リバージョン性にも優れています。
用途
精密電子機器等の気密接着シール
電子部品等の電気絶縁処理用接着・シール、部品回路の保護コーティング
反応機構
アルコール型
種別
非腐食速乾性シリコーン接着・シール材
使用温度範囲(℃)
-55〜200
比重
1.04(25℃)
引火点(℃)
198
臭気
特異臭あり
難燃性
UL94HB
発火点(℃)
450
溶解度
不溶
硬化前性状
中粘度-流動性
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性質
非水溶性
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
6 件中 1 - 6 件
注文
コード

品番
内容量
成分

参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
08214735 TSE397C 1本(100g) ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサン
シリカ:10〜20%
ジアルキルスズ化合物:1%未満
接着向上剤
少量添加物
クリア オープン
¥2,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
大型商品など通常商品とは別にお届けする商品です。
08214744 TSE397C 1本(333mL) ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサン
シリカ:10〜20%
ジアルキルスズ化合物:1%未満
接着向上剤
少量添加物
クリア オープン
¥4,839
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
返品不可
09180342 TSE397W 1本(100g) ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサン
シリカ:10〜20%
ジアルキルスズ化合物:1%未満
接着向上剤
顔料
少量添加物
オープン
¥2,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
大型商品など通常商品とは別にお届けする商品です。
08214753 TSE397W 1本(333mL) ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサン
シリカ:10〜20%
ジアルキルスズ化合物:1%未満
接着向上剤
顔料
少量添加物
オープン
¥4,839
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
大型商品など通常商品とは別にお届けする商品です。
10012545 TSE397B 1本(100g) ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサン
シリカ:10〜20%
ジアルキルスズ化合物:1%未満
接着向上剤
顔料
少量添加物
オープン
¥2,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
大型商品など通常商品とは別にお届けする商品です。
19061796 TSE397W 1本(333mL) ポリアルキルアルコキシシロキサン・ポリアルキルシロキサン
シリカ:10〜20%
ジアルキルスズ化合物:1%未満
接着向上剤
顔料
少量添加物
オープン 大型商品など通常商品とは別にお届けする商品です。
返品不可
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

スプレー・オイル・グリス/接着・補修/溶接用品 > 接着剤・補修材 > シーラント/コーキング > 工業・電気用シール剤

平均満足度:4.50  総レビュー件数:2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 防水の必要な商品の加工

流動性があるとうれしい

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社 マ-チ松永 様 [2015-04-08]

満足度: (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 電子部品の穴埋め、プラスチックの接着に使用しています。

とても速乾性がありとても満足しています。
また購入したいと思います。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2012-04-11]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。