大洋エンジニアリング

TAIYO 電動油圧式パイプベンダー

TAIYO 電動油圧式パイプベンダー 大洋エンジニアリング
 

TAIYO 電動油圧式パイプベンダー (0件の商品レビュー)

軽量コンパクトで移動に便利です。
造船所、化学工業、油圧空圧機械、電設工事、冷暖房工事、ガス工事などの配管曲げ作業に適しています。
用途
造船所、化学工業、油圧空圧機械、電設工事、冷暖房工事、ガス工事等の配管曲げ作業に。
テント、鉄骨工事等の付帯曲げ加工に。溶接のひずみ矯正、簡易プレス圧着圧入等に。
仕様
(ベンディングシュー)SGP3/4〜2(5個)
付属品
電動ポンプ
トラスコ品番
461-3066
質量(kg)
49
曲げ角度
最大90°(1回曲げ)
電動機
350W 100V
ラムストローク(mm)
300
2015年トラスコ掲載ページ
2 1655
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
41097375 PBEP2 ¥440,000
¥389,000
出荷目安:8日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,000
沖縄地方数量1につき¥12,000
離島数量1につき¥12,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。

作業工具/電動・空圧工具 > 作業工具 > 水道・空調配管用工具 > ベンダー > チューブベンダー/パイプベンダー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
TAIYO 電動油圧式パイプベンダーをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。