曜日別特売

セルフドリリング 刃先カバー(ブルー)(パック品)

セルフドリリング 刃先カバー(ブルー)(パック品) - 大阪魂
(2件のレビュー)
寸法C(mm)4長さL(mm)9適合M5用材質樹脂ブルー内容量1パック(20個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
421782975
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 42178297
2018-11-11
用途: ネジのカバー
その他業種

ボルトが突き出た箇所があり、接触して怪我をしない様、保護カバーとしてつけました。M5ではなく、W3/16ネジでしたが、問題なく使えました。

対象商品 : 42178297
2018-08-06
用途: 自転車パーツの補修
金融・保険業

期待以上の商品に満足しております。また利用したいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする