ノーブランド

防蝕亜鉛板

防蝕亜鉛板 ノーブランド
 
使用方法
被防食体にボルトを溶接し、亜鉛板をナットで十分締付け、絶縁パテを充填します。(ボルトナットは亜鉛メッキを施したものを使用し、接触面の電気抵抗を少なくします。)
材質
亜鉛
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
16 件中 1 - 16 件
注文
コード

品番
厚さ(mm)
幅(mm)
長さ(mm)
質量(kg)
取付
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
45531421 B-0.5 20 75 75 0.55 M12 オープン
¥654
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
45531437 B-1 20 70 150 1 M12 オープン
¥1,185
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
45531446 B-2 25 70 150 1.25 M12 オープン
¥1,492
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
45531455 B-3S 17 100 200 2.1 M12 オープン
¥2,508
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
45531464 B-3 20 100 200 2.4 M12 オープン
¥2,862
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
45531473 B-4 30 100 200 3.4 M12 オープン
¥4,092
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
45531482 B-5 40 100 200 4.5 M12 オープン
¥5,446
ご注文日より10日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
45531491 B-6 20 150 300 5.6 M16 オープン
¥6,769
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
45531507 B-7 25 150 300 7.2 M16 オープン
¥8,708
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
45531516 B-8 30 150 300 8.4 M16 オープン
¥10,154
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
45531525 B-12 40 150 300 11 M16 オープン
¥13,462
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
45531534 B-14 50 150 300 13.5 M16 オープン
¥16,523
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
45531543 B-15 35 200 300 13.7 M16 オープン
¥16,769
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
45531552 B-17 40 200 300 15.6 M16 オープン
¥19,092
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
45531561 B-20 50 200 300 19.2 M16 オープン
¥23,508
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
45531577 B-16 50 100 500 15.5 M16 オープン
¥18,969
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

ベアリング/機械部品/キャスター > 機械部品 > 支柱・クランプ > 船舶用部品

平均満足度:4.40  総レビュー件数:5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 錆び止

鉄骨階段に、トラックに、鉄の究極の錆止。
0.5より、小さいのがほしい。
0.1くらい。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-03-18]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 鉄の亜鉛メッキ

安くてたっぷり。満足です。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-08-15]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: プレジャーボート用

取り付けた感じは今までのと変わらないように感じましたが、実際係留して来年どうなっているか見てみたいと思います。
以前は25mmのものを使いましたが、今回急いでいたため20mmのB-1を使用しました。
もし問題なければ今度も使用してみたいです。
価格は以前のものより安かったですが、もう少し安くなると嬉しいですね。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2014-04-20]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 自社船 船底保護として使用

品質が気になりますが装着後再ドック時で無ければ(電通状態)確認が困難に付き再度レビューを致します。現段階では不都合は有りません。今後も宜しくお願いします。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 ハタダ阿南店(ヤスオカヒロカズ) 様 [2013-12-13]

満足度: (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 船に取り付ける

メーカーにて注文の場合より格安(送料が1200別途要)通常¥3,000かかるところ別のものを購入しても収まる金額で満足してます。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2013-04-30]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。