600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪

600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所 600B 固定型 ローラーベア入り 合成ゴム車輪 内村製作所

車輪軸にローラーベアリングを使用してありますので、高荷重でも楽に運搬、移動させることができます。
600Bシリーズはストッパー付がございません。
100Bシリーズと組み合わせて使用できます。
(車輪)
No.605B~606Bは合成ゴム車輪(中心部合成エボナイト)になります。
No.607B~611Bはホイル式合成ゴム車輪になります。

材質(車輪)ニトリルブタジエンゴム(NBR) 形状固定車 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面処理電気亜鉛めっき(光沢クロメート) ストッパーなし キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
車輪径(Φmm)
許容荷重(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46016336 NO.605B 63 70 68.6 36×70 80
1,610
1,398
1,538 (税込)
翌日出荷

返品不可
46016345 NO.606B 75 75 73.5 36×70 93
1,870
1,598
1,758 (税込)
3日以内出荷

返品不可
46016354 NO.607B 100 100 98 36×80 123
2,890
2,598
2,858 (税込)
翌日出荷
46016363 NO.608B 130 110 107.8 36×80 150
3,670
2,998
3,298 (税込)
翌日出荷
46016372 NO.609B 155 140 137.2 52×103 190
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
46016381 NO.611B 200 110 107.8 52×110 236
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする