LED6連 ミニマーカーランプ

LED6連 ミニマーカーランプ MAD MAX(マッドマックス)
(5件のレビュー)

LEDマーカーランプ ミニサイズ

ねじピッチ(mm)67 本体寸法(mm)84×44 定格電圧 DC V24 内容量1個
注意
※こちらの商品は完全防水では御座いません。お取り付けの際は防水加工を施し、お取り付けをお願い致します。
お取り付けにご心配の方は専門知識のある方にご依頼されることをお勧めいたします。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46785584 140-2601-24 ブルー
980
 
 
取扱い終了
46785593 140-2602-24 グリーン
980
 
 
取扱い終了
46785602 140-2603-24 ホワイト
980
 
 
取扱い終了
46785611 140-2604-24 レッド
880
 
 
取扱い終了
46785627 140-2605-24 オレンジ
880
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46785602
2017-11-21
用途:
トラックの飾り
敏興業 様 (建設業・工事業)

トラックの飾り付けでいい感じに仕上がり思ってた以上のできでした。

対象商品:
46785602
2016-10-14
用途:
トラックの架装
有限会社北光自動車整備工場 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

もっと色味が白いと思ってました・・・

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。

対象商品:
46785627
2015-12-10
用途:
車高灯

あまりにも作りが安っぽくて二度と使いたくない。

MonotaROからの回答

ご期待に沿えず誠に申し訳ございませんでした。
次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。

対象商品:
46785602
2014-12-19
用途:
3トントラックの室内灯として使用
有限会社カーム 様

とても明るく、消費電力も少ないことから安心してエンジンをかけずに使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
46785602
2014-08-11
用途:
マーカーのLED化

防水加工をしないといけないので工賃がかかる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マーカーランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする