KOTO
キャリパー溝クリーナー
こんなお得な商品も!
キャリパーグルーブクリーナー
モノタロウ
¥
1,198
税込
¥
1,318
(153)
ブーツ溝やシール溝に残ったシールや錆を簡単・スピーディーに取り除く事が出来ます。
今までブラシやピックでの作業から大幅に時間と手間を省くことが出来ます。
仕様
刃取替え式
セット内容
ハンドル、刃、止めネジ、キャップASSY(大小各1)
全長(mm)
217
質量(g)
330
適合車種
軽自動車~普通乗用車・小型トラック(対向ピストン非対応)
内容量
1セット
注意
※先端の刃は消耗品です。摩耗や欠けた場合は新しい刃と交換してください。
※刃は硬い材質で出来ています。キャリパーの傷付きにご注意下さい。
※キャリパーの形状等により使用出来ないタイプもございます。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
46811353
CMC-318
¥
12,270
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください