ヘックスソケット

ヘックスソケット Pro-Auto
(5件のレビュー)

ラチェットハンドルやスピンナーハンドルと組み合わせて使用します。

用途六角穴付きボルトの締め付け、緩め作業。 差込角(mm)6.35 全長(mm)25 材質クロームバナジューム鋼 内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
対辺寸法(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49040205 HS030 3 9
310
 
 
取扱い終了
49040214 HS040 4 10
310
 
 
取扱い終了
49040223 HS050 5 11
360
 
 
取扱い終了
49040232 HS060 6 13
330
 
 
取扱い終了
49040241 HS080 8 14
360
 
 
取扱い終了
49040257 HS100 10 16
440
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49040257
2021-03-31
用途:
機械整備
建設業・工事業

キッチリはまって安心して使えます
丁度良い長さです。

対象商品:
49040223
2019-02-05
用途:
整備作業

安いです。持ちはまだわかりませんが、初期性能は満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
49040205
2016-10-28
用途:
6.3差込口 3mm
運輸・通信業

全長が、短い為、使い易いと思います。バイクのスロットル、エンジン周辺をいじる人ならこのコンパクトさは、重宝すると思います。バイク歴30年。全長が、形も美しい。

対象商品:
49040205
2015-04-19
用途:
車輌整備
有限会社ケイズコレクション 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

輸入車車輌整備で狭い作業時に工具が入らないので付近のパーツを外してからの作業になっていたのでこの様な高さの低い工具が欲しかったのです。これでかなり効率がUPするはずです!

1人が参考にしています
対象商品:
49040223
2014-09-05
用途:
バイク用車載工具

バイクの車載工具が欲しかったのですが、メーカー純正品は質が今一の割に値段が高く、躊躇していました。
今回、使用頻度が高そうなTハンドル、100mmエクステンション、8mmソケット、5mmHEX、6mmHEXの1/4インチサイズを購入しました。
予想通りのコンパクトさで、車載に支障なく使い勝手も良く大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする