(4件のレビュー)

コンパクトで大流量のろ過に適しています。
フィルター交換作業が容易な上、廃棄コストの削減も可能です。

用途液体用。塗料、洗浄液、メッキ液、クーラント液、各種プロセス用水のろ過。 外径(Φmm)180 長さ(mm)430 材質(ろ材)PPフェルト、(リング)ポリプロピレン(PP) 最大流量(L/min)100 最高使用温度(℃)60 推奨交換差圧(MPa)0.1 内容量1枚
注意
※この商品は食品加工向けには対応しておりません。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ろ過精度(μm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
49066945 BP1-SP-001 1 200
オープン
 
 
取扱い終了
49066954 BP1-SP-005 5 180
オープン
 
 
取扱い終了
49066963 BP1-SP-010 10 150
オープン
 
 
取扱い終了
49066972 BP1-SP-025 25 150
オープン
 
 
取扱い終了
49066981 BP1-SP-050 50 150
オープン
 
 
取扱い終了
49066997 BP1-SP-100 100 150
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
49066945
2021-12-11
用途:
濾過
教育・研究機関

細かな切りくずと油の混ざった水の濾過に使用しています.かなり目が細かく,切りくずが十分分別できています.

対象商品:
49066972
2020-05-23
用途:
農業用の液体資材の一時ろ過に使用
沖縄エコサイエンス株式会社 様 (製造業)

液体資材のろ過作業でカートリッジ式フィルターの前に付けて一時ろ過後、カートリッジに液体を通す用に使用しています。

対象商品:
49066945
2015-09-22
用途:
冷水タンク内の錆粉やゴミ取り
株式会社ワイズプラン 様

価格も手ごろで丈夫でした。
目詰まりしたら再度購入を考えています。

1人が参考にしています
対象商品:
49066945
2019-10-28
用途:
農業用地下水のフュルター処理として使用
Tasaki Tasty Farm 様 (農・林・水産業)

夏場の屋外での使用に際して、約2ヶ月で劣化してボロボロの状態になり非常に不満足な商品です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

配管用フィルターとハウジングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/184/
2023-02-02

「純水フィルター/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする