曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 344

4・5ポートソレノイドバルブ VZ 344 - SMC

・主弁構造が弾性体シール。
・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5

ポート数5使用流体空気切換方式3位置エキゾーストセンタ内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57628663VZ3440-1MOZCAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:コネクタなし
16,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
57628715VZ3443-5HS-01DC24--グロメット:リード線長さ600mm
17,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
57628645VZ3440-1LOZCAC100(50/60Hz)--L形プラグコネクタ:コネクタなし
16,400
取扱い終了
返品不可
57628654VZ3440-1MNZCAC100(50/60Hz)--M形プラグコネクタ:リード線なし
16,500
取扱い終了
返品不可
57628672VZ3440-5GC-01DC24RcRc1/8グロメット:リード線長さ300mm
16,100
取扱い終了
返品不可
57628681VZ3440-5GSCDC24--グロメット:リード線長さ300mm
15,920
取扱い終了
返品不可
57628697VZ3443-1D-01AC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタ付
17,700
取扱い終了
返品不可
57628706VZ3443-1DOAC100(50/60Hz)--DIN形ターミナル:コネクタなし
16,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57628663VZ3440-1MOZC28086222SYJ5440-1LOZEVZ3440-1MOZC 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280862224・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57628715VZ3443-5HS-0128090824SYJ5443-5HS-01VZ3443-5HS-01 4・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズ SMC 280908244・5ポートソレノイドバルブ SYJシリーズSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする