ガスケット シリコン 高耐熱

ガスケット シリコン 高耐熱 モノタロウ
(172件のレビュー)

使用温度範囲が-54℃~371℃と高いため、高温部の漏れ止めシールとして最適な湿気硬化型高耐熱RTV液状ガスケットです。
約15~20分で指触乾燥が始まり、約24時間以上でゴム状に完全硬化、肉盛り性があるので大きなクリアランスの場所でも塗布使用出来ます。
作業性は柔らかいラミネイトチューブを採用しているので押し出しし易く、チューブよりシール剤を押し出した際、非流動性のため液垂れしにくく作業性が良好です。
マフラー回りのサイレンサー接合部やエキゾーストパイプ連結部、エキゾーストマニホールドの排気系漏れ止めシールとして威力を発揮し、クランクケースやシリンダーヘッドカバー等にも使用ができ、また、燃焼機器の排気系パイプ連結部等のシールとしても使用出来ます。

用途サイレンサー接合部、エキゾーストパイプの連結部、エキゾーストマニホールド、シリンダーヘッドカバー等、燃焼機器の排気系パイプ連結部等に最適 使用温度範囲(℃)-54~371 (連続316℃) 赤茶 比重1.03 反応形態一液湿気硬化型脱オキシム 危険等級 最大隙間(mm)(充填)6 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量0.0817L 危険物の性状非水溶性 内容量1本(85g)
化学物質等安全データシート(SDS):
注意
※完全に硬化するまでは接着部をむやみに動かさないでください。
※ガソリンに直接触れる場所には使用できません。
※銅及び銅合金には使用できません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58108267 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 172
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途:
マフラーの接合部などに使用
サービス業

使用この商品の取り扱い終了は残念です!再販をお願いいたします!

1人が参考にしています
2025-08-21
用途:
薪ストーブのパッキン接着

とても良い商品でしたので再販してください、困っています。

2024-08-17
用途:
車のマフラーから水道配管まで多用途
熊谷朝日園 様

空気の漏れ、液体の漏れ、どんな時にもこれ一本あれば全て解決。

対象商品:
58108267
2024-06-05
用途:
排気系の交換時に

耐熱のシール剤が指定されてる部分に使ってます。
メーカー品と耐熱温度が変わらず、安いので重宝します。

対象商品:
58108267
2022-09-13
用途:
機械のメンテナンス
サービス業

量も多いが持ちもよく問題なく使用可能でした。代替品はこちらを使い切ったら購入しようかと思います

対象商品:
58108267
2021-03-24
用途:
エンジン組み付け時の液体パッキン
建設業・工事業

今迄、高価な液体パッキンを使用してましたが、これで充分代用できます。

対象商品:
58108267
2020-10-19
用途:
マフラー脱着時
自動車・二輪車・自転車関連業

原則マフラーを分解時にはガスケット交換しなくてはなりませんが、この液状ガスケットを塗れば漏れがなく組み立て可能です。部品待ちの時間が減らせます。

3人が参考にしています
対象商品:
58108267
2020-11-21
用途:
バイクの整備

塗布しやすくてよい商品だと思います。色が目立ってしまうので、もう少しバイク・車に馴染む色であればさらによいと思います。耐久性については、これから検証していく予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイル・ケミカル・補修」にはこんなカテゴリがあります

シェアする