GG1800(一般地・流動方式兼用床排水タイプ) リモデル対応

GG1800(一般地・流動方式兼用床排水タイプ) リモデル対応 TOTO

洗浄水量(L)
【便器部】大:4.8、小:3.6、eco小:3.4、
【洗浄装置】おしり洗浄:約0.29~0.6L/分、やわらか洗浄:約0.29~0.55L/分、ビデ洗浄:約0.27~0.55L/分(水圧0.20MPaのとき)
仕様給水方式:内蔵タンク貯水式、排水弁操作:モーターによる電動操作、節電方式:ワンタッチスイッチ式、学習制御式 質量(kg)40.9(機能部9.7、便器部31.2) タイプ壁床共通給水、床排水、リモデル対応 使用温度範囲(℃)0~40 消費電力(W)【脱臭機能】標準脱臭:約3.6、パワー脱臭:約5.8 電源(リモコン)単3形アルカリ乾電池2個 タンク容量(L)【洗浄装置】0.78 方式(脱臭)O2脱臭 定格消費電力(W)324 センサー(着座)マイクロスイッチ(荷重式) 安全装置【洗浄装置】温度ヒューズ、温度過昇防止器(自動復帰式バイメタル)、空焚き防止フロートスイッチ、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】温度ヒューズ 風量(m3/min)【温風乾燥装置】-、【脱臭方式】標準モード:約0.09m3/分、パワーモード:約0.16m3 電源コード(m)1.0(漏電保護プラグ付、アース線付) 温度調節範囲(℃)【洗浄装置】切、約35~40、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】切、約28~35(おまかせ節電時:約26) ヒーター容量(W)【洗浄装置】250(貯湯式)、【温風乾燥装置】-、【暖房便座】50 リモコン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)212×20×121 定格電源AV100V、50/60Hz 給水圧力最低必要水圧(流動時)0.05MPa、最高水圧(静止時)0.75MPa 給水温度(℃)0~35 排水芯(mm)305~540 洗浄方式【便器部】トルネード洗浄、【洗浄装置】ムーブ洗浄機能付、前後洗浄位置調節機能付 流動水量42L/h 内容量1台
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58972261 CES9312ML#NG2 ホワイトグレー
240,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
58972277 CES9312ML#NW1 ホワイト
240,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
58972286 CES9312ML#SC1 パステルアイボリー
240,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
58972295 CES9312ML#SC4 ハーベストベージュ
240,000
 
 
取扱い終了

返品不可
58972304 CES9312ML#SR2 パステルピンク
240,000
 
 
取扱い終了

返品不可
代引不可
58972313 CES9312ML#SS4 ハーベストブラウン
240,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「便器・タンク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする