マルチホルダー包 4.3インチナビ・スマートフォン

マルチホルダー包 4.3インチナビ・スマートフォン 百鬼
(5件のレビュー)

街乗りからツーリングまで、あなたのバイクライフを快適にサポートします。
百鬼の包マルチホルダーは、あなたのツーリングや通勤、運動を快適にサポートするアイテムです。
カーナビや、スマートフォンをホコリなどから保護します。
ファスナーを閉じたままケーブルを通すことができるキャップ付の取出し口付。
L型ダブルフック採用!簡単取付!ヘッド部は360°回転!
トップブリッジとハンドルとの間に余裕がないオートバイ、自転車、特殊な形状のハンドルの車両にも対応!

セット内容防滴マルチホルダー本体、L型ダブルフック付スタンド、調整ウレタン(3枚)/厚さ:3、5、6、10.5(mm) 寸法(Φmm)(ハンドル)12~27 耐荷重(g)500以下 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)128×45×85 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58164951 HOLD-B3
3,315
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58164951
2019-12-05
用途:
バイク運転中のナビ使用時。
その他業種

夏の直射日光を浴びて駐車して10分過ぎ位に液晶画面
熱の為真っ黒になり、ナビをすぐカバーから出して冷却して事なきを得ました。
真夏には、駐車の際は必ずケースから出す事にしました。
又、エアーベンチレーションが設けてあれば多少なりとも違うかも。

対象商品:
58164951
2017-04-02
用途:
配線取り出し口もあり取り付けしやすかった。
三牧 雅裕 様 (製造業)

オートバイに取り付けました、4.3インチ用が、なかなかなかったので大変気に入りました。

対象商品:
58164951
2015-02-28
用途:
バイクのナビ取り付け用

5インチナビゴリラを取り付けようと購入した。ぴったりで少しキツメでガタガタしなくて良いと思ったんですが・・・充電用のソケットをつけるとチャックが閉まらなくなります。もう少し大きければ良かったです。
5インチ用て書いてあるけれど商品ケースには4.3インチまでと書いてある。残念です。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご不便をおかけして誠に申し訳ございません。
メーカーに確認しましたところ、商品名が誤っており、
5インチではなく、4.3インチになるとのことです。
担当部署に申し伝え、至急情報を修正致します。
尚、返品ご希望の場合は、お受けいたしますので
お手数ですが弊社問合せ窓口までご連絡をお願い致します。
ご連絡をお願い致します。

対象商品:
58164951
2014-05-06
用途:
バイクツーリング
ファーム・ミス 様 (農・林・水産業)

購入後さっそくバイクに取り付けツーリングに行ってきました。カバーの上からのタッチパネルの操作も問題なく良かったです

1人が参考にしています
対象商品:
58164951
2013-12-20
用途:
スマートフォンをバイクのナビに

主にiPhone5で使用しています。
タッチにも反応しやすく、雨でも問題はないです。
ただ、iPhone5の充電ゲーブルがケース内に収まりにくいです。
それ以外は全く問題なし

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする