ブレンドタンク2

ブレンドタンク2 エーゼット
(6件のレビュー)

1L までのあらゆる比率の混合ガソリンが簡単に出来る計量中筒付きのブレンドタンクです。

用途混合燃料などの混合に 付属品計量筒 容量(L)1 危険物の類別非危険物 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58412261 F002
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
58412261
2022-09-14
用途:
混合オイル作成
医療・福祉・介護関連業

これは使い難いです。最初は良かったですが、何度か使ってると
ボトルが凹んできて、計量が不正確になりました。

対象商品:
58412261
2018-05-06
用途:
チェーンソーオイル補充用

用途外ですがチェーンソーオイルの小分け補充用に使っています。
ハスクバーナのコンビカンも持っていますが、中身を入れると重くて使いづらいので
軽量なこの手のタンクばかり使っています。
パッキンもしっかりしていて漏れない。

対象商品:
58412261
2017-08-08
用途:
刈り払い機の混合作りに

とても使いやすいと思いました。やはり混合ガソリンは使う分だけ作るのが良いと思います。

対象商品:
58412261
2018-07-17
用途:
草刈り機のオイルとガソリンの混合

オイルとガソリンの混合の為に容器を振るとガソリンが
蓋部分から漏れまくりです。パッキンの作りが甘いんですね。
それから、象さんの鼻のような注ぎ口の形が全然駄目ですね。
混合ガソリンを移し替える時に、残り少なくなった時に、
この形状だとかなり、さかさまに近くしないと、残りを排出できず、そうなると、前半に述べた蓋のパッキンの甘さで、またまた2度目の
ガソリン漏れとなります。結局計2回手と床がガソリンまみれとなりました。ガソリンを扱う容器としては、あまりにも安直すぎるのではないでしょうか

対象商品:
58412261
2017-05-27
用途:
農工具に使用
サービス業

混合を簡単にでき、大きくないので収納に困らない。混合後は携行缶に移して持ち運び、現場で使用。

対象商品:
58412261
2016-07-24
用途:
混合オイルを作るのに使用
教育・研究機関

混合オイルを作る際、同じタンク内にオイルを入れるのでガソリンと混合する時も混ざりやすくオイルタンクもキレイになります。
オイル注ぎ口も大きいので手が汚れません。ケムナイトの100:1の希釈はないですが50:1の500mlのところまで入れて調整しています。
ただ機械に燃料を注ぐ際少しノズルが短いためこぼれる時がありますが大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オイルジョッキ/オイラー/スプレーボトル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする