一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ B120型
ウォームねじが常に潤滑油に浸って潤滑条件が良いため、特に低速運転、高負荷運転に適しています。
出力軸の位置が高く、出力軸に半径の大きなプーリ、スプロケットなどの機器の連結が容易です。
変速機タイプウォーム減速機
ねじれ右ねじれ
軸端キーJIS B1301-1996(平行キー)
モーターモータなし
軸下ウォーム形各軸配置水平
軸の形状(入力)中実軸、(出力)中実軸
材質(入力軸・ウォーム軸)機械構造用炭素鋼・その他、(ウォームホイール)特殊アルミニウム・青銅・その他、(本体ケース)ねずみ鋳鉄・その他、(出力軸)機械構造用炭素鋼・その他、(カバー)亜鉛ダイカスト・アルミダイカスト・その他
内容量1台
減速機 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58816003 | B 120R 10 | 70405738 | BP 120 R 10 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816012 | B 120L 10 | 70405747 | BP 120 L 10 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816021 | B 120C 10 | 70405756 | BP 120 C 10 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816037 | B 120Y 10 | 70405765 | BP 120 Y 10 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816046 | B 120YC 10 | 70405774 | BP 120 YC 10 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥219,800 税込¥241,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816055 | B 120R 15 | 70405783 | BP 120 R 15 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816064 | B 120L 15 | 70405799 | BP 120 L 15 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816073 | B 120C 15 | 70405808 | BP 120 C 15 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816082 | B 120Y 15 | 70405817 | BP 120 Y 15 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816091 | B 120YC 15 | 70405826 | BP 120 YC 15 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥219,800 税込¥241,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816107 | B 120R 20 | 70405835 | BP 120 R 20 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816116 | B 120L 20 | 70405844 | BP 120 L 20 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816125 | B 120C 20 | 70405853 | BP 120 C 20 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816134 | B 120Y 20 | 70405869 | BP 120 Y 20 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816143 | B 120YC 20 | 70405878 | BP 120 YC 20 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816152 | B 120R 25 | 70405887 | BP 120 R 25 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816161 | B 120L 25 | 70405896 | BP 120 L 25 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥159,800 税込¥175,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816177 | B 120C 25 | 70405905 | BP 120 C 25 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816186 | B 120Y 25 | 70405914 | BP 120 Y 25 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816195 | B 120YC 25 | 70405923 | BP 120 YC 25 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥219,800 税込¥241,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816204 | B 120R 30 | 70405939 | BP 120 R 30 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816213 | B 120L 30 | 70405948 | BP 120 L 30 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥149,800 税込¥164,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816222 | B 120C 30 | 70405957 | BP 120 C 30 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816231 | B 120Y 30 | 70405966 | BP 120 Y 30 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥189,800 税込¥208,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816247 | B 120YC 30 | 70405975 | BP 120 YC 30 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥219,800 税込¥241,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816256 | B 120R 40 | 70405984 | BP 120 R 40 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816265 | B 120L 40 | 70405993 | BP 120 L 40 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816274 | B 120C 40 | 70406009 | BP 120 C 40 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816283 | B 120Y 40 | 70406018 | BP 120 Y 40 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816292 | B 120YC 40 | 70406027 | BP 120 YC 40 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816301 | B 120R 50 | 70406036 | BP 120 R 50 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816317 | B 120L 50 | 70406045 | BP 120 L 50 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816326 | B 120C 50 | 70406054 | BP 120 C 50 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816335 | B 120Y 50 | 70406063 | BP 120 Y 50 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816344 | B 120YC 50 | 70406079 | BP 120 YC 50 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816353 | B 120R 60 | 41709554 | BP120R60 |
|
一段ウオーム減速機BP型 | マキシンコー | 1台 | ¥139,800 税込¥153,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816371 | B 120C 60 | 70406088 | BP 120 C 60 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816387 | B 120Y 60 | 70406097 | BP 120 Y 60 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥179,800 税込¥197,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
| 58816396 | B 120YC 60 | 70406106 | BP 120 YC 60 |
|
一段ウォーム減速機(中実軸)Sシリーズ BP120型 | マキシンコー | 1台 | ¥199,800 税込¥219,780 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ウォーム減速機の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/215/
2022-06-23