キャリパー用耐熱ペイント
|
(2件のレビュー)
耐熱温度が180℃のキャリパー塗装用特殊塗料。退色しにくく、鮮やかなカラーが持続します。
筆塗りタイプなので飛び散らず、簡単な作業でドレスアップが楽しめます。
ブレーキキャリパー4個分を塗装可能。
セット内容主剤60mL、硬化剤30mL、カップ、筆、取扱説明書
耐熱温度(℃)180
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量60mL
危険物の性状非水溶性
内容量1セット
注意
※塗装の完全乾燥には24時間必要です。その間、走行は可能ですが油分、水分がかかるとシミになりますのでご注意ください。