中林製作所
アルミカラビナ
バックやかばんに簡単に取り付けられるカラビナキーホルダーです。様々な使い方ができるカラビナです。
寸法(幅W×高さH)(mm)
約30×55
径(Φmm)
約6
仕様
6mm
材質
アルミニウム
形状
オフセットD型
質量(g)
10
ロック機能
なし
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951195
MC-52
銀
¥700
¥
429
¥472
(税込)
当日出荷
60951204
MC-53
赤
¥700
¥
429
¥472
(税込)
当日出荷
60951213
MC-54
緑
¥700
¥
429
¥472
(税込)
当日出荷
60951222
MC-55
茶
¥700
¥
429
¥472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください