曜日別特売

刈払機用 集草アーム

刈払機用 集草アーム - 斬丸
(6件のレビュー)

ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能
草刈り作業に負担をかけない軽量・安全設計
田んぼや畦や道路端など場所・状況を選ばず効果を発揮
草刈り後の集草作業の苦労から解放

用途刈払い作業と集草作業が同時に可能寸法(mm)360×230×60材質(本体)ポリプロピレン/グラスファイバー質量(g)182アズワン品番64-4067-78内容量1台
注意
※本製品はチップソーなどの金属刃を使用時にのみご使用いただけます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60958256-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60958256
2020-10-15
用途: 草刈
農・林・水産業

田んぼの畦刈りは、刈った草が田んぼと反対側に寄せたいものですが、これを使うとそんな作業が楽に出来ます。

対象商品 : 60958256
2020-07-06
用途: 畑、空き地の草刈

早朝や雨上がりに若い草を刈ると、巻き込みが多くエンジンに過負荷が掛かります。
数メートルごとに巻き込んだ草を取り除くので、作業効率が下がります。
他の商品として比較して安価のため購入しましたが、「安かろう悪かろう」の典型でした。

対象商品 : 60958256
2018-09-25
用途: 草刈
ウッドポケット

草寄せは問題なくできますが、取り付けが部分的にインシュロックだったのが安っぽいです。

1が参考にしています
対象商品 : 60958256
2018-06-02
用途: 草刈り
製造業

刈り取った後の大きな草は引っかからなくなりました。
短い小さいのが引っかかりますが以前より簡単に外せます。

対象商品 : 60958256
2016-04-18
用途: 農地全般
農・林・水産業

草刈り機頭部に草がからまりやすい。添付されたビニールひもが1本は不親切 機械を変えたい時に不便。取付け説明も分かりにくい

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 60958256
2014-05-26
用途: 農地の畔、法面の除草作業
農・林・水産業

アームとチップソウとの間に刈った草が詰まりやすくチップソウの回転が落ちやすい、そのたびに詰まり巻きついた草を取り除く作業が面倒で作業効率が悪いように思います。
 チップソウとの隙間は1~1.5センチですが、適正な隙間幅があれば教えていただきたいです。

MonotaROからの回答

こちらの商品の隙間幅は10mm~15mmで推奨しておりますが、草の状況や種類により草が絡みやすい状況も考えられるようです。どうぞ宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする