充電式ペンインパクトドライバ

充電式ペンインパクトドライバ マキタ
(2件のレビュー)

スリムなペン型ボディにインパクト機構搭載!
木ネジ、ボルトの締付け、下穴あけ等を軽快&スピーディにこなす!
「回転+打撃」なのでパワフル。反動を抑えた、軽快な作業を実現。
手締め機能付。一般的なネジ締めは充電式ドライバとして、電動工具の使用に適さないところでは、手回しドライバとして使い分けできます。
電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工等に!
スリムなボディで、狭い場所でもラクに作業可能。
折り曲げてピストル型としても使用できます。

電圧(V)7.2 最大締付トルク(N・m)20 回転数(min-1[回/分])2300 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM3~M6 ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~45 充電時間(分)(目安)約30 打撃数(min-1[回/分])3000 バッテリーリチウムイオンBL7010 全長(mm)213(折曲時) 作業量(目安)(1充電あたりの目安)木ネジ/Φ3.1×25mmラワン約230本、小ネジ/Φ4.1×45mm約45本 質量(kg)0.53(バッテリ含む) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60996381 TD020DSSP バッテリBL7010、充電器DC07SA、ソフトケース付、+ビット2-45
14,500
 
 
取扱い終了
05578168 TD020DSSP1 バッテリBL7010、充電器DC07SA、+ビット2-45
11,900
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05578168
2015-11-09
用途:
機器の整備

M12ぐらいまでのサイズであれば、問題なく使えます。バッテリー容量が小さいかなと思いましたが、充電が速いので何とかなります。速度の調整は難しいですね。まだ、慣れないです。

対象商品:
05578168
2015-10-31
用途:
ねじの緩め、締め付け
中村電装 様

回転速度調整が出来れば良いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする