ロータリー・ハンマドリル
耐久性 約2倍、クラストップ のスピード
パワフルモーターの採用と最適打撃で穴あけスピード 約1.3倍(メーカー従来品との比較)を実現し、作業効率が向上。
メーカー、大形ハンマで実績のある打撃機構の採用や信頼性の高いメカニズムにより、耐久性 約2倍(メーカー従来品との比較)を実現。
呼吸溝方式の打撃機構を採用。約1.5 倍に大きくした空気室により、エアクッションの効果を高め、打撃機構部の摩耗や破損を低減。
新内部圧力調整機構の採用。打撃機構部の内部圧力の変動を抑えることで、打撃動作を安定させ、空打ちやグリース漏れを防止。
シャンク形状SDSプラスシャンク
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) 木工32
打撃数(min-1[回/分])0~4300
回転数(min-1[r.p.m])0~1100
電源(V)単相100
電流(A)8.9
消費電力(W)850
コード長さ(m)2心・5
穴あけ能力(mm) コンクリート3.4~28
穴あけ能力(mm)コアビット25~50
穴あけ能力(mm)ダイヤモンドコアビット65
質量(kg)2.8
振動3軸合成値(m/s2)回転+打撃/14.8
電源周波数(Hz)50/60
付属品サイドハンドル、デプスゲージ、プラスチックケース
トラスコ品番495-2642
長さ(mm)367
内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68568491 | DH28PB | 53828347 | DH28PBY2 |
![]() |
ロータリハンマドリル 28mm | HiKOKI(旧:日立工機) | 1台 | ¥33,980 税込¥37,378 | 違いとしては注文コード: 53828347 の方が世代の新しいモデルとなり全長が短く、より低振動となっております。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26