洗面化粧台KZシリーズ(750mm)スライド扉/三面鏡
【ワイドボウル】使いやすさを一番に考えた、ワイドな洗面ボウル。お手入れがしやすい陶器製です。
【エコミラー】くもり止めコートを施し、電気を使わず消し忘れも無いので、電気代も賢く節約。
【奥ひろし】ボトルトラップの採用で化粧台下も奥までひろびろ収納。
【ストックポケット】ボウル下のデッドスペースを収納スペースに。コンタクト用品やせっけんなど、ストック品をすぐに取り出せます。
仕様
【化粧台】(給水栓)エコシングルシャンプー水栓、(排水金具)水抜きハード管床排水トラップ
【洗面ボウル】陶器製、ペールホワイト色、セフィオンテクト仕様、ヘアキャッチャー付
【奥ひろ収納】「奥ひろし」
材質(本体)HIPS樹脂
奥行(mm)570
容量(L)(洗面ボウル)18
間口(mm)750
全高(mm)1900
照明蛍光灯20W(50/60Hz切替式)1個付
材質(扉)メラミン化粧板
コンセント2個(合計1200W)
化粧鏡寸法(奥行D×高さH)(mm)190×870
化粧台高さ(mm)800
内容量1台
【洗面ボウル】陶器製、ペールホワイト色、セフィオンテクト仕様、ヘアキャッチャー付
【奥ひろ収納】「奥ひろし」