打込みアンカー
ハンマーで打込むだけ(下穴不用)、確実施工!
取り付け時の粉・ゴミが、ほとんど出ない
上下4ヵ所のガイドにより、ネジがまっすぐ進んで先端が確実に開く
用途
ブラケット、分電盤、照明器具、電設管、ケーブルラック、カーテンロッド、電話機等の関連機器、掲示板
石膏ボード専用12.5mm厚まで
最大引抜強度N(kgf)
石膏ボード専用12.5mm厚まで
39.2(4.0)(石膏ボード12.5mm厚)
19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
適合ねじ径(Φmm)4×25
直径(Φmm)12
全長(mm)30
19.6(2.0)(石膏ボード9.5mm厚)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※最大引抜強度は施工する材料・施工条件等により変わります。保証荷重ではありませんのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ボードアンカー の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
75217886 | HO-430P | 75217877 | HO-430 |
![]() |
打込みアンカー | DENSAN(デンサン/ジェフコム) | 1袋(50組) | ¥1,798 税込¥1,978 | パッケージに違いがあります |
商品レビュー
2025-04-04
- 用途:
- 主にエアコン取付
足立電気商会 様
仕事でエアコン取付に使用します、特に不満はありません、使いやすいです。
2023-12-13
- 用途:
- エアコン室内機に
建設業・工事業
パッケージにはエアコン室内機取付には使用しないでくださいと書いてありますが。この商品で室内機が落下したことが1件もないので気にせず使ってます。粉が出ないし施工も早いのでこれ一択です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 75218123
2022-06-03
- 用途:
- 通常のボードアンカーとして
有限会社キャリー 様
(運輸・通信業)
間違ってビス無しを発注してしまいビスを別で購入しました。
それでも他よりは安いですが、何の不具合もなく使用できます。
- 対象商品:
- 75217877
2020-12-10
- 用途:
- 石膏ボードの下地の無いところのビス留め
ケイエス電気設備 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
ボードアンカーと違い穴あけをせず、
直接打ち込むだけなので施工も楽ですし
ボードカスがあまり出ないのもいいです。
- 対象商品:
- 75217877
2017-10-29
- 用途:
- 空調工事
建設業・工事業
他の物と比較してさほど変わらないが粉が出ないのでボードに打ち込む時はこれしか使用していません。 値段もリーズナブルだと思います。
- 対象商品:
- 75217877
2017-08-19
- 用途:
- エアコン取り付け
吉田電気 様
(電気・ガス・熱供給・水道業)
うちこむだけでかんたんだかで、
ボードかすもでなく、ホコリもでない。びすもよくきくので、助かります。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1467:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29