エンジンチェンソー

エンジンチェンソー HiKOKI(旧:日立工機)
(2件のレビュー)

コイルスプリング構造で低振動
低排出ガスのNew PureFireエンジン搭載
エンジン始動が楽なかるがるスタート採用!
トップハンドルタイプ
自動給油方式でチェンの焼損防止

切断能力(mm)
350
(14インチ)
付属品
両口ボックススパナ(19×13mm)、チェンケース、
ガイドバー、ソーチェン、スパイク、丸ヤスリ
出力(kW)1.2 排気量(mL)32.2 燃料タンク容量(L)0.29 燃料混合比(無鉛ガソリン)25~50:1 2サイクル専用オイル(JASO規格FC級オイル) 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75227546 CS33EDTP
41,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75227546
2016-10-03
用途:
立ち木の倒木切断
サービス業

エンジンが軽い力でかかります。
パワーもあり気に入りました。

3人が参考にしています
対象商品:
75227546
2017-01-06
用途:
山の木の伐採。
医療法人社団寿光会 様

音が、うるさい。チェーンが、すぐ、ゆるむ。少し重い。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする