ハタヤリミテッド

シンサンデーリール

シンサンデーリール ハタヤリミテッド シンサンデーリール ハタヤリミテッド
 

シンサンデーリール (0件の商品レビュー)

標準型【温度センサー付】ツートンカラーのドラム、カラーケーブル、無溶接シンプル&コンパクトフレーム。ポップなデザインでどこでも便利に使えます。火災(発火)や故障の原因となる油やホコリからコンセントを守る防塵シャッター付。電線の溶解・焼損事故を防ぐ温度センサー付。(手動復帰型)巻いたまま長時間使用したり、定格電流を超えて使用すると起こる電線の異常な温度上昇を感知し、コンセントへの給電をストップします。
コンセント個数
4
コンセント定格
2P-15A-125V
コンセント形状
2P
電線仕様-種別
VCT
電線仕様-太さ(mm2)
1.25
電線仕様-心数(C)
2
内容量
1台
注意
※温度センサーが作動したら、接続している機器のプラグを抜き、電線を全長引き出します。電線温度が下がって、復帰ボタンを押すと再び使用できます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
質量(kg)

長さ(m)
定格
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
75251312 C-20S 4 ケーブル:オレンジイエロー 20 125V-5A オープン
¥5,890
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
75251321 C-30S 5.2 ケーブル:ベニーレッド 30 125V-4A オープン
¥7,390
ご注文日より5日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

作業工具/電動・空圧工具 > 電動工具 > コードリール/延長コード > コードリール

商品レビューを投稿すると毎月抽選でプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
シンサンデーリールをご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。