アズワン

アズピュア 導電性指サック(カットタイプ)

アズピュア 導電性指サック(カットタイプ) アズワン
 

アズピュア 導電性指サック(カットタイプ) (0件の商品レビュー)

指先エンボス加工のため、グリップ力に優れています。
カーボンを練り込み導電機能を有しています。
仕様
指先エンボス加工
性能
導電性
材質
天然ゴム(カーボン練り込み)
長さ(mm)
50±2
厚さ(mm)
0.10以上
表面抵抗値(Ω)
106〜8/□
内容量
1袋(1440個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番
サイズ
アズワン品番
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
75363443 - S 1-3002-01 ¥6,000
¥5,850
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。
75363452 - M 1-3002-02 ¥6,000
¥5,850
平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

安全衛生保護用品・標識 > 手袋 > 指サック > 静電・制電・導電タイプ

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
アズピュア 導電性指サック(カットタイプ)をご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。