サカエ

移動作業車

移動作業車 サカエ 移動作業車 サカエ 移動作業車 サカエ 移動作業車 サカエ
 
キャスター
100Φゴム車
材質(天板)
サカエリューム
色(天板)
グリーン
天板厚さ(mm)
38
均等耐荷重(kg)
300
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
419×394×78(仕切板=別途販売)
色(本体)
グリーン
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000×600×880
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
質量(kg)
棚板寸法(mm)
参考
基準
価格

販売価格
(税別)
出荷
関連

数量
76200643 SKR-300 65 880×495 ¥139,000
¥119,000
ご注文日より4日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
76200652 SKR-330 58 880×495、385×500 ¥124,000
¥99,900
ご注文日より4日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
76200661 SKR-320 57 380×495、880×495 ¥134,000
¥109,000
ご注文日より4日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
76200677 SKR-310 75 380×495 ¥157,000
¥129,000
ご注文日より4日以内に出荷します。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥15,000
沖縄地方数量1につき¥15,000
離島数量1につき¥15,000
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。

梱包・テープ・物流・清掃用品 > 物流・保管用品 > ワゴン > スチールワゴン > スチール製ワゴン (キャビネット・引出付)

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
移動作業車をご使用した事がある方は是非ご意見・ご感想を投稿してください、皆さんのコメントお待ちしています。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。