東洋技研 東洋技研の 制御機器 東洋技研の 接続・省配線(制御機器) 東洋技研の 端子台 ショートバー(VT-5KD) ショートバー(VT-5KD) 注文コード 適合VT-5KD 材質絶縁材/PC 極数2 寸法A(mm)8.2 材質(導電板)C2680R(0.8t、Niメッキ) 耐電圧(V/min)AC1500 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 VT-5KDBB-2 VT-5KDRB-2 色 選択解除 赤黒 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 87053224 VT-5KDBB-2 黒 ¥87 取扱い終了返品不可 87053233 VT-5KDRB-2 赤 ¥87 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ 組端子台 東洋技研 税込¥1,428~ ¥1,298~ コモン端子台 東洋技研 税込¥3,958~ ¥3,598~ 単機能電子レンジ 17L ターンテーブル 60Hz ユアサ(ユアサプライムス) 税込¥10,998 ¥9,998 バスケットへ 組端子台 東洋技研 税込¥450~ ¥409~ 中継端子台 16点入力/16点出力混合用(32点/コモン2点(16点1コモン)) 三菱電機エンジニアリング 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 中継端子台 絶縁アナログユニット用(小形タイプ) 三菱電機エンジニアリング 税込¥5,828 ¥5,298 中継端子台 絶縁アナログユニット用(小形タイプ) 三菱電機エンジニアリング 税込¥5,828 ¥5,298 バスケットへ 中継端子台 16点入力/出力用(16点/コモン2点) 三菱電機エンジニアリング 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 組端子台 東洋技研 税込¥1,538~ ¥1,398~ 中継端子台 32点入力用(32点/コモン2点) 三菱電機エンジニアリング 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 中継端子台 32点出力用(32点/コモン2点(16点1コモン)) 三菱電機エンジニアリング 税込¥4,288 ¥3,898 バスケットへ 組端子台 東洋技研 税込¥1,208~ ¥1,098~ 組端子台 東洋技研 税込¥1,758~ ¥1,598~ 組端子台 東洋技研 税込¥1,758~ ¥1,598~ 組端子台 東洋技研 税込¥1,208~ ¥1,098~ 組端子台 東洋技研 税込¥1,208~ ¥1,098~ BN-W・BNH-Wシリーズ ターミナルブロック (大容量形 直接取付用) IDEC(和泉電気) 税込¥2,198~ ¥1,998~ 組端子台 東洋技研 税込¥1,208~ ¥1,098~ 組端子台 東洋技研 税込¥516~ ¥469~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)端子台端子台その他関連用品 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「端子台」にはこんなカテゴリがあります スタッド端子台 コネクタ端子台変換ユニット I/Oリレーターミナル 端子台ボックス スクリューレス端子台 ネジ式端子台 DINレール端子台 固定端子台 端子台その他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品