フィッシャージャパン フィッシャージャパンの ねじ・ボルト・釘 フィッシャージャパンの アンカーボルト フィッシャージャパンの コンクリートプラグ フィッシャープラグ SXタイプ フィッシャープラグ SXタイプ 注文コード 用途コンクリート、ALC、石材、レンガ、中空母材、石膏ボード用。 入数(個)100 内容量1箱(100個) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 SX5 SX6 SX8 タイプ 選択解除 SX 5×25SX 6×30SX 8×40 ドリル径(Φmm) 選択解除 568 ねじ径(mm) 選択解除 3~44~54.5~6 プラグ全長L(mm) 選択解除 253040 穿孔深さ(mm) 選択解除 【最小】 35【最小】 40【最小】 50 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 87095714 SX5 SX 5×25 5 3~4 25 【最小】 35 オープン 取扱い終了 87095723 SX6 SX 6×30 6 4~5 30 【最小】 40 オープン 取扱い終了 87095732 SX8 SX 8×40 8 4.5~6 40 【最小】 50 オープン 取扱い終了 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください アンカーボルト の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 507154 フィッシャープラグ SX 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 568225フィッシャープラグ フィッシャープラグ SX PLUS 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ ナイロンプラグ”SX GREENプラグ” フィッシャー 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ SUSオールプラグ 大阪魂 税込¥734 ¥667 オールプラグ 大阪魂 税込¥734 ¥667 HITプラグ 大阪魂 税込¥6,468~ ¥5,880~ SUS410 ロッカクタロウ 大阪魂 税込¥37,063 ¥33,694 ステンアシバツナギ 大阪魂 税込¥858~ ¥780~ ステン アシバツナギ NEW 大阪魂 税込¥858~ ¥780~ ユニクロ ジョイントハンガー(サユウ 大阪魂 税込¥32,773 ¥29,794 バスケットへ ユニクロ ジョイントハンガー(ウエシタ 大阪魂 税込¥45,093 ¥40,994 バスケットへ ユニクロ チャンネルハンガー 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ スズメッキ SUS410 チャンネルハンガー 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ SUS410 ロッカクタロウ(トク 大阪魂 税込¥410,667~ ¥373,334~ SUS410 ロッカクタロウ(BP 大阪魂 税込¥4,334 ¥3,940 SUS410 ロッカクタロウ(プラ 大阪魂 税込¥90,347 ¥82,134 ボーセイ ステンCDスタッド(ストレート 大阪魂 税込¥734 ¥667 バスケットへ 3カ-W オールアンカー 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ 3カ-W ルーティアンカー 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ SUSルーティアンカー 大阪魂 税込¥734~ ¥667~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウねじ・ボルト・釘/素材ねじ・ボルト・釘アンカーボルトコンクリートプラグナイロンプラグ 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります 中空プラグ スタープラグ カールプラグ カールALCプラグ オールプラグ エヌピープラグ アイティプラグ NKプラグ HITプラグ ALC雌ねじプラグダブルX ナイロンプラグ 樹脂製プラグアンカー シェアする マイページ 最近見た商品