プラシルバー サラダサービスフォーク
クローム蒸着という加工を施し、光沢のある美しいシルバーカラーが実現。
真空蒸着で電解させているので削らない限り剥げません。
お洒落で高級な雰囲気はもちろん、お料理を美味しく演出しますので試食会・ホームパーティー・テイクアウト品など、幅広いシチュエーションでお使いいただけます。
プラスチック製のため、シルバーの約1/3の重量と非常に軽く、ケータリングなどでも持ち運びに困りません。また、お年寄りのリハビリにも最適です。
通常のゴミとして処分できますので、ピクニックや野外パーティーなど場所を選ばずお使い頂けます。
食器の種類洋食器
材質PS(ポリスチレンクロームコーティング)
種別サラダサービスフォーク
全長(mm)253
耐熱温度(℃)-10~+70
TKG品番9-1700-1301
TKG品番(2017)6-1520-1401
内容量1セット(10本)
注意
※電子レンジ不可