アタリヤ農園
ベビーリーフ イタリアンサラダミックス
適期まきで最短20日で収穫できます。日当たりの良い台所などで、お気軽に簡単菜園してみませんか。
タイプ
種
まきどき
北海道:3月下旬~10月中旬、寒地:3月中旬~10月下旬、平地:3月上旬~11月上旬、暖地:3月上旬~11月中旬
内容量
1袋(7mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89307565
311695
¥200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください