曜日別特売

メタルケース

メタルケース - T.SIN(テイシン電機)
(3件のレビュー)

計測器・測定器用に最適です。

用途汎用ケース板厚(mm)0.8材質/仕上カバー:鉄板(ハンマートン塗装)、シャーシ:アルミ(メタリック塗装)カバー色ブルーシャーシ色シルバー内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89691235TE-3151008554(シャーシ)98×75×50156.7
オープン
取扱い終了
89691244TE-31613011064(シャーシ)128×100×60238.9
オープン
取扱い終了
89691253TE-31716013074(シャーシ)158×120×70339.7
オープン
取扱い終了
89691262TE-31819015084(シャーシ)188×140×80456.7
オープン
取扱い終了
89691271TE-31922017091(シャーシ)218×160×87635.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89691271
2016-06-10
用途: 実験
国立大学法人東京科学大学教育・研究機関

U文字の形状になっておいるので、パネルに穴開け作業がやりにくい。簡単にできるようにしてほしい。

対象商品 : 89691253
2015-10-15
用途: 電源およびスイッチBoxとして
建設業・工事業

カバーが鉄であることで、他の小型機器を磁石足で半固定できる。
このケースの足も磁石足があると良い(OPで可)。

1が参考にしています
対象商品 : 89691235
2015-08-02
用途: マイク用のプレアンプ

見た目の格好もよく、シャーシ部分は、アルミで容易に加工が可能です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする