ベンリーカン用オスメスアダプター

ベンリーカン用オスメスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) ベンリーカン用オスメスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) ベンリーカン用オスメスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) ベンリーカン用オスメスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所) ベンリーカン用オスメスアダプター SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

用途寸法が足りない場合の継ぎ足し用 仕様パッキン付 材質黄銅 寸法B(mm)24 寸法z1(mm)G1/2 寸法z2(mm)G1/2 内容量1個
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89729376 T254-13X10 31 10
780
619
681 (税込)
当日出荷
89729385 T254-13X15 36 15
880
669
736 (税込)
3日以内出荷

返品不可
89729394 T254-13X20 41 20
980
639
703 (税込)
当日出荷
89729403 T254-13X25 46 25
1,070
839
923 (税込)
3日以内出荷

返品不可
89729412 T254-13X30 51 30
1,180
929
1,022 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89729412
2019-07-18
用途:
水栓交換

あと少しのところで接続できない時に使用すると楽。フレキ管だと加工が大変ですが。こちらの商品は加工いらず。何度も助けられてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする