配管用工業内視鏡カメラシステム

配管用工業内視鏡カメラシステム サンコー(電子機器)
(1件のレビュー)

LED12灯照明付カメラ(防水)
20m、30m、40mケーブル(1m単位目盛付)
録画OK(USBメモリ/別売)
2電源(AC・DC)
7インチカラー液晶モニター
繰り出しやすいケーブルリール付
LED照明の明るさ調節、録画モードの変更も可能。
汚れてもすぐに落とせる防塵ハードケース
カメラ先端部はスポンジ製ボールガイドとセンター出しカメラ保護アタッチメント付属

液晶サイズ7インチ 画面仕様カラー サイズ(mm)(カメラ)23Φ×45 先端径(Φmm)23 仕様カメラ(動作部含め)/120mm 電源イン/AC110V~240V、アウト/DC12V 1200mA センサー1/3ソニー製CCD 光源白色LED12灯 データ出力USB2またはPC バッテリーリチウムイオンバッテリー メモリーSDカード&USBメモリ(32GBまで) 充電時間8時間 太さ(Φmm)(ケーブル部)5.2 動作環境10~50℃ 視野角140度 モニター出力映像&音声 電源供給DC12V 動作湿度(%)30RH~90RH 画素数(ビデオ)NTSC 720×488、(静止画)720×480 バッテリー稼動時間7時間(記録時)、9時間(再生時) 防水性20m防水(カメラ部及びケーブル部) 焦点距離(最少)20mm フレームレート30FPS 内容量1台
注意
※USBメモリは別売りです。
※管路の適用径はΦ25mm以上です。
※90度曲げる箇所は最低Φ50mm必要です。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ケーブル長(m)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00027922 PIP22BHK 20
178,000
 
 
取扱い終了
00027938 PIP33BHK 30
198,000
 
 
取扱い終了
00027947 PIP44BHK 40
218,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
00027922 PIP22BHK 49314667 CARPSCA2 CARPSCA2 配管用内視鏡スコープpremier20M サンコー(電子機器) 49314667 配管用内視鏡スコープpremier20M サンコー(電子機器) 1台 169,800 税込186,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00027938 PIP33BHK 49314676 CARPSCA3 CARPSCA3 配管用内視鏡スコープpremier30M サンコー(電子機器) 49314676 配管用内視鏡スコープpremier30M サンコー(電子機器) 1台 179,800 税込197,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
00027947 PIP44BHK 49314685 CARPSCA4 CARPSCA4 配管用内視鏡スコープpremier40M サンコー(電子機器) 49314685 配管用内視鏡スコープpremier40M サンコー(電子機器) 1台 199,800 税込219,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00027938
2016-10-30
用途:
排水管内カメラ調査
アルファデザイン株式会社 様 (建設業・工事業)

排水管内の状況確認のために使用し、録画、静止画を撮影できるので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする