六角支柱(オスメスタイプ SUS)

六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド 六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド 六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド 六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド 六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド 六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド 六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド 六角支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド
(12件のレビュー)

材質SUS304 表面処理なし タイプオスメス 内容量1本
お気に入りに追加
70件中 1~50件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法B(mm)
ねじ寸法M
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
00286046 HPFMS7-20 7 20 M4
オープン
339
373 (税込)
当日出荷
00286055 HPFMS7-25 7 25 M4
オープン
339
373 (税込)
当日出荷
00286064 HPFMS7-30 7 30 M4
オープン
339
373 (税込)
当日出荷
00286073 HPFMS7-35 7 35 M4
オープン
349
384 (税込)
当日出荷
00286082 HPFMS7-40 7 40 M4
オープン
359
395 (税込)
当日出荷
00286098 HPFMS7-45 7 45 M4
オープン
359
395 (税込)
当日出荷
00286107 HPFMS7-50 7 50 M4
オープン
359
395 (税込)
当日出荷
00286116 HPFMS7-60 7 60 M4
オープン
369
406 (税込)
当日出荷
00286125 HPFMS7-70 7 70 M4
オープン
369
406 (税込)
当日出荷
00286134 HPFMS7-80 7 80 M4
オープン
379
417 (税込)
当日出荷
00286143 HPFMS7-90 7 90 M4
オープン
389
428 (税込)
当日出荷
00286152 HPFMS7-100 7 100 M4
オープン
389
428 (税込)
当日出荷
00286168 HPFMS7-120 7 120 M4
オープン
409
450 (税込)
欠品中
00286177 HPFMS7-150 7 150 M4
オープン
419
461 (税込)
当日出荷
00286186 HPFMS8-20 8 20 M5
オープン
379
417 (税込)
当日出荷
00286195 HPFMS8-25 8 25 M5
オープン
379
417 (税込)
当日出荷
00286204 HPFMS8-30 8 30 M5
オープン
389
428 (税込)
当日出荷
00286213 HPFMS8-35 8 35 M5
オープン
389
428 (税込)
当日出荷
00286222 HPFMS8-40 8 40 M5
オープン
399
439 (税込)
当日出荷
00286238 HPFMS8-45 8 45 M5
オープン
399
439 (税込)
当日出荷
00286247 HPFMS8-50 8 50 M5
オープン
399
439 (税込)
当日出荷
00286256 HPFMS8-60 8 60 M5
オープン
419
461 (税込)
当日出荷
00286265 HPFMS8-70 8 70 M5
オープン
429
472 (税込)
当日出荷

返品不可
00286274 HPFMS8-80 8 80 M5
オープン
429
472 (税込)
当日出荷

返品不可
00286283 HPFMS8-90 8 90 M5
オープン
439
483 (税込)
7日以内出荷

返品不可
00286292 HPFMS8-100 8 100 M5
オープン
449
494 (税込)
欠品中
00286308 HPFMS8-120 8 120 M5
オープン
479
527 (税込)
当日出荷
00286317 HPFMS8-150 8 150 M5
オープン
489
538 (税込)
当日出荷

返品不可
00286326 HPFMS8-200 8 200 M5
オープン
559
615 (税込)
当日出荷
00286335 HPFMS10-25 10 25 M6
オープン
429
472 (税込)
当日出荷
00286344 HPFMS10-30 10 30 M6
オープン
429
472 (税込)
当日出荷
00286353 HPFMS10-35 10 35 M6
オープン
429
472 (税込)
当日出荷
00286362 HPFMS10-40 10 40 M6
オープン
449
494 (税込)
当日出荷
00286378 HPFMS10-45 10 45 M6
オープン
449
494 (税込)
当日出荷
00286387 HPFMS10-50 10 50 M6
オープン
449
494 (税込)
当日出荷
00286396 HPFMS10-60 10 60 M6
オープン
479
527 (税込)
当日出荷
00286405 HPFMS10-70 10 70 M6
オープン
479
527 (税込)
当日出荷
00286414 HPFMS10-80 10 80 M6
オープン
489
538 (税込)
当日出荷
00286423 HPFMS10-90 10 90 M6
オープン
499
549 (税込)
6日以内出荷

返品不可
00286432 HPFMS10-100 10 100 M6
オープン
509
560 (税込)
当日出荷
00286448 HPFMS10-120 10 120 M6
オープン
609
670 (税込)
当日出荷
00286457 HPFMS10-150 10 150 M6
オープン
629
692 (税込)
当日出荷
00286466 HPFMS10-200 10 200 M6
オープン
709
780 (税込)
当日出荷
00286475 HPFMS13-35 13 35 M8
オープン
549
604 (税込)
当日出荷
00286484 HPFMS13-40 13 40 M8
オープン
559
615 (税込)
当日出荷
00286493 HPFMS13-45 13 45 M8
オープン
559
615 (税込)
当日出荷
00286502 HPFMS13-50 13 50 M8
オープン
569
626 (税込)
当日出荷
00286518 HPFMS13-60 13 60 M8
オープン
669
736 (税込)
当日出荷
00286527 HPFMS13-70 13 70 M8
オープン
679
747 (税込)
当日出荷
00286536 HPFMS13-80 13 80 M8
オープン
699
769 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
00286308
2021-01-14
用途:
片手鍋の柄がだめになり、木製円柱を取り付けるのに使用
教育・研究機関

木製の円形棒がちょうどあったので、それにこの六角支柱が必要となり、購入した。長さは15cmのものを使用した。もともとISO5φの長ねじで止められていて、長期の使用でさびて弱くなっていたので、ステンレス製の支柱は代替品としてぴったりでした。
新しい鍋を購入するという方法も考えましたが、ああでもない、こうでもないと工夫の半日でした。①手を使い、②工夫の頭を使い、少しは老化防止に役立ったものと考えています。身近な片手鍋ひとつで、半日遊ばせていただきました。

対象商品:
00286484
2019-09-25
用途:
機械のメンテナンス時、及び製品開発に利用
建設業・工事業

機械のメンテナンス時に利用し、製品開発しました。この六角支柱はSUSで腐食に強いですが、加工は可能で重宝しました。お蔭をもちまして、ある特許の取得につながりました。大変満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
00286344
2019-07-24
用途:
自作エキマニ遮熱板取り付けに使った

夏場のエンジンルーム内の熱対策として、エキマニ+タービン遮熱板を試作するのに使いました。遮熱板の他部との干渉をかわすのに使い、高温下でもしっかり固定できているようです。SUSの加工はかなり大変なので、ある程度は仕方ないのは理解していますが、もう少し安くできるのではと思います。

対象商品:
00286536
2019-02-24
用途:
原付バイクのバックミラーの位置を上げるのに使用してます。
製造業

持った感じが重いのですが金属なのでこんなものでしょう。バックミラーの位置が
ちょうどいい具合になりました。錆びや耐久性はこれから観察します。

対象商品:
00286484
2019-01-07
用途:
ベンチストッカー設置時の調整に

傾斜のある場所にベンチストッカーを設置する際のアジャスターボルトの延長に使いました。用途的にネジの長さが短くて、ネジ部分の長さが選べたらと思いましたが、そういう場合はオスメスタイプではなくメスメスタイプにスタッドボルトで行けますね。

対象商品:
00286195
2019-06-19
用途:
紛失した部品の代わり
飲食業

ちょうど良いサイズのものが一つから買えてよかったです。

対象商品:
00286502
2017-11-17
用途:
製作部品に使用。

安くて精度も良くて短時間で手に入るので大変便利です。

対象商品:
00286554
2017-06-04
用途:
機械の部品に使いました。

自分で作ることも考えましたが、ステンレスなので面倒かな..と悩んでいた時に見つけました。自分で作るよりも安いですし、品質も良かったです。また買いたいです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする