曜日別特売
モノタロウ

岐阜・山麓の天然水

岐阜・山麓の天然水 - モノタロウ
(19件のレビュー)

※賞味期限が7月までとなっておりますので、お早めにお飲みください。からだにやさしい軟水ミネラルウォーター。岐阜の養老山地で磨かれた安全できれいな天然水です。

用途お茶やコーヒー、紅茶に。お酒の水割りに。炊飯やお料理に。仕様(採水地)岐阜県海津市南濃町成分ナトリウム1.2mg/カルシウム0.35mg/マグネシウム0.17mg/カリウム0.12mg(100mLあたり)種別ナチュラルミネラルウォーター硬度16mg/L(軟水)pH値7.2(20℃)原材料水(鉱水)容量(mL)500
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。※賞味期限が7月までとなっておりますので、お早めにお飲みください。
※開封後は冷蔵庫に保管し、お早めにお飲みください(賞味期限はキャップ部分に表示)
※容器への衝撃をお避けくだい。
※直射日光を避けて保存してください。
※白い結晶が見える事がありますが、ミネラル成分が結晶化したもので、品質には問題ありません。
※沸騰させるとミネラル分が分離沈殿、または浮遊することがありますが、品質には問題ございませんので安心してお使いください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
00755904500ML1箱(500mL×24本)
取扱い終了
1年間返品保証
01245843500ML1本(500mL)
取扱い終了
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

定期注文対象商品
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

注文コード品番内容量定期注文特価(税別)定期注文特価(税込)出荷関連 
00755904500ML1箱(500mL×24本) 
取扱い終了
1年間返品保証
定期注文の受付は終了しました。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00755904
2017-09-03
用途: 仕事場での水分補給
Works20

買に行っても良いのですが重いので、宅配してくれると助かります。

対象商品 : 00755904
2017-07-17
用途: ウヰスキーの水割り

とても美味しくいただいています。特に、ウヰスキーの水割りは水道水では塩素の臭いが味を損ねる。

対象商品 : 00755904
2016-08-27
用途: 飲用

サイズ的に使いやすいです。2Lボトルがあればもっと安くなるのでしょうか?

対象商品 : 01245843
2016-05-26
用途: 販売再開は?

時々、リピートで購入。気が付けば、販売終了マーク。販売再開があれは良いです。

対象商品 : 00755904
2016-02-15
用途: 自分用に購入しました。
平沢運輸株式会社

特別にクセもなく、美味しく飲んでいます。価格も安かったので満足しています。何より届けてくれるので重たいおもいをしないので助かりました。

3が参考にしています
対象商品 : 01245843
2016-03-22
用途: コーヒーを沸かす
有限会社アンレーベル

2リッターと思い間違って購入
安いとは思わなかったが、気のせいかおいしかった。

対象商品 : 00755904
2015-12-28
用途: 毎朝晩天然水を補給
その他業種

1回の量で適量のため衛生的で価格も満足して愛用できます。

2が参考にしています
対象商品 : 01245843
2016-08-18
用途: 試し
サザレストン株式会社

言うことありません。水は美味しかった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水/ミネラルウォーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする