UVカットクリアーフィルム 1.5M

UVカットクリアーフィルム 1.5M Pellucid(旧MIRAREED)
(4件のレビュー)

ほとんどの車種のサイドガラスを1~2枚貼るのに適したサイズのフィルムです。

寸法(cm×m)幅50×1.5 内容量1巻
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
可視光線透過率(%)
紫外線カット
熱線カット率(%)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05334778 XL-11 50± 94%± 17±
オープン
 
 
取扱い終了
05334787 XL-13 50± 95%± 18±
オープン
 
 
取扱い終了
05334796 XL-14 76± 91%± 19±
オープン
 
 
取扱い終了
05334805 XL-16 94± 88%± 19±
オープン
 
 
取扱い終了
05334814 XL-17 50± 94%± 19±
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05334796
2018-07-05
用途:
日差し対策
建設業・工事業

軽自動車サイド2枚とれて、貼りやすかったです。クリアーに、近いスモークなので、視界もバッチリでした。また、機会があればよろしくお願いします。

対象商品:
05334805
2018-05-21
用途:
自家用車の窓の日除け

張りにくい!の一言!!
やはり素人には無理でした
プロに頼みます

対象商品:
05334805
2017-06-11
用途:
カーフィルムの貼り付け
医療・福祉・介護関連業

説明もあってとても良いようです。とても安くて大変満足です。UVカット効果を期待します

対象商品:
05334805
2016-07-12
用途:
日焼け止めに

車のサイドガラスに使用。断熱性はいまいちだが紫外線はカットしてくれているらしい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車日よけ/遮光アイテム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする