フロントパネルヒンジカバーR/L

フロントパネルヒンジカバーR/L JET INOUE(ジェットイノウエ)

仕様両面テープ付き 種別はりつけ式 材質/仕上樹脂/クロームメッキ 適合車種UD4tファインコンドル標準/ワイド車共用(H5.1~H23.7) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05379553 572198
3,200
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする