低電流マグネチックバルブ

低電流マグネチックバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ) 低電流マグネチックバルブ JET INOUE(ジェットイノウエ)

ジェットイノウエ製ホーンの電磁弁

用途サウンドパーツ 適合【適合ホーン】ジェットイノウエ低電流タイプヤンキーホーン/低電流タイプビッグホーン クロームメッキ 内容量1個
注意
※エアー圧力113psi以下でご使用ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード
電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
505134 05391076
505134 05391076
05391076 505134 DC24V 24 1.5A
4,500
4,498
4,948 (税込)
当日出荷
505135 42036673
505135 42036673
42036673 505135 DC12V 12 3A
オープン
4,498
4,948 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック外装・ボディーパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする