ブラシレス インパクトレンチ

ブラシレス インパクトレンチ HiKOKI(旧:日立工機)
(3件のレビュー)

操作性に優れたコンパクトボディ!
カーボンブラシの交換不要!
エンジン発電機で使用可能!

用途鉄骨組立てなど 最大締付トルク(N・m[kgf・cm])360[36700] 打撃数(min-1[回/分])(最強)1900、(強)1700、(中)1500、(弱)1300 四角ドライブ寸法(mm)12.7 回転数(min-1[r.p.m])(最強)1600、(強)1400、(中)1300、(弱)1100 ねじ締め能力(mm)ボルトM12~M22 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM12~M16 電源(V)単相100 電流(A)5.0 消費電力(W)400 コード長さ(m)2心・2.5 質量(kg)2.5 付属品ケース 本体寸法(全長×高さ)(mm)228×260 トラスコ品番495-9132 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
※ACブラシレスモーター製品の2年保証は2023年9月生産分をもって終了となります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
05554842 WR16SE
74,900
52,980
58,278 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
05554842
2021-09-10
用途:
機械の修理等に使用
卸売・小売業

二台目です。使用中に動かなくなり、いつも購入する店に在庫が無くモノタロウに発注しました。すぐ届いたので助かりました。

対象商品:
05554842
2022-04-23
用途:
水道用鋳鉄管の配管施工時
建設業・工事業

以前使用していた物が壊れたので今回初めて購入しましたが、とても良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
05554842
2016-06-01
用途:
土台ボルト締めつけ
天間建築 様 (建設業・工事業)

軽くて作業しやすいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする