IDEC(和泉電気)
DFBNシリーズ
保護構造
IP40(IEC 60529)
定格絶縁電圧(V)
50
絶縁抵抗(MΩ)
充電部と非充電部:1000以上/充電部:10以上
寿命
機械的100万ステップ以上、電気的10万ステップ以上
接触抵抗(mΩ)
200以下(初期値)
定格使用電流(A)
0.1(抵抗負荷)
耐衝撃(m/s
2
)
100
定格通電電流(A)
0.5(ノンスイッチング)
操作方式
2ボタン式
定格使用電圧(V)
AC50/DC28
内容量
1個
バスケットに入れる
100
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
端子形状
出力コードの種類
耐電圧(V/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06198018
DFBN-001D-ZS01
ベージュ
ソルダ用端子
2進ユニット
充電部と非充電部間AC1000分間
オープン
取扱い終了
返品不可
06198027
DFBN-010-BS01
黒
ソルダ用端子
10進ユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198036
DFBN-010-BS02
黒
ソルダ用端子
10進ユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198045
DFBN-010-BS03
黒
ソルダ用端子
10進ユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198054
DFBN-010-BS04
黒
ソルダ用端子
10進ユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198063
DFBN-010-BS05
黒
ソルダ用端子
10進ユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198072
DFBN-010-BS06
黒
ソルダ用端子
10進ユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198088
DFBN-010-BS09
黒
ソルダ用端子
10進ユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198097
DFBN-010-BS57
黒
ソルダ用端子
10進ユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198106
DFBN-010-ZS01
ベージュ
ソルダ用端子
10進ユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198115
DFBN-010-ZS02
ベージュ
ソルダ用端子
10進ユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198124
DFBN-010-ZS05
ベージュ
ソルダ用端子
10進ユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198133
DFBN-010-ZS09
ベージュ
ソルダ用端子
10進ユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198142
DFBN-010-ZS14
ベージュ
ソルダ用端子
10進ユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198158
DFBN-010-ZS15
ベージュ
ソルダ用端子
10進ユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198167
DFBN-010-ZS18
ベージュ
ソルダ用端子
10進ユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198176
DFBN-010-ZS19
ベージュ
ソルダ用端子
10進ユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198185
DFBN-031-BS01
黒
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198194
DFBN-031-BS02
黒
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198203
DFBN-031-BS03
黒
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198212
DFBN-031-BS04
黒
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198228
DFBN-031-BS05
黒
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198237
DFBN-031-BS06
黒
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198246
DFBN-031-BS07
黒
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198255
DFBN-031-BS08
黒
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198264
DFBN-031-BS09
黒
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198273
DFBN-031-BS13
黒
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198282
DFBN-031-BS27
黒
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198298
DFBN-031-ZS01
ベージュ
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198307
DFBN-031-ZS02
ベージュ
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198316
DFBN-031-ZS03
ベージュ
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198325
DFBN-031-ZS04
ベージュ
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198334
DFBN-031-ZS05
ベージュ
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198343
DFBN-031-ZS07
ベージュ
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198352
DFBN-031-ZS08
ベージュ
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198368
DFBN-031-ZS09
ベージュ
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198377
DFBN-031-ZS12
ベージュ
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198386
DFBN-031-ZS14
ベージュ
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198395
DFBN-031-ZS15
ベージュ
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198404
DFBN-031-ZS17
ベージュ
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198413
DFBN-031-ZS18
ベージュ
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198422
DFBN-031D-BS01
黒
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198438
DFBN-031D-BS02
黒
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198447
DFBN-031D-BS03
黒
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198456
DFBN-031D-BS06
黒
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198465
DFBN-031D-BS07
黒
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198474
DFBN-031D-BS16
黒
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198483
DFBN-031D-BS27
黒
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198492
DFBN-031D-ZS01
ベージュ
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
06198508
DFBN-031D-ZS03
ベージュ
ソルダ用端子
バイナリユニット
充電部と非充電部間AC1000
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ