アルミBOX スイッチ配線付き

アルミBOX スイッチ配線付き SUS(エスユーエス)
(3件のレビュー)

内容量1台
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
スイッチ数
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06677536 MNC-104 照光式押釦 61 45×45D 1 A165L-JGM-24D-1
オープン
 
 
取扱い終了
06677545 MNC-111 照光式押釦 61 45×45D 1 AL6H-M14G
オープン
 
 
取扱い終了
06677554 MNC-106 表示灯 61 45×45D 1 M165-JG-24D
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
06677563 MNC-112 照光式押釦 61 45×30L 1 84-1201.7、 84-8511.5640、 84-7111.500
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654475 MNC-203 照光式押釦×2 86 45×30L 2 84-1201.7、 84-8511.*640、 84-7111.*00 : *部 = 5 / 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654484 MNC-204 照光式押釦×2 85 45×45D 2 A165L-J*M-24D-1 : *部 = G / R
オープン
 
 
取扱い終了
11654493 MNC-205 照光式押釦×2 85 45×45D 2 AL6H-M14G / AL6H-M14R
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654527 MNC-208 押釦×2 86 45×30L 2 84-1201.7、 84-8510.0040、 84-7111.*00 : *部 = 5 / 2
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654536 MNC-209 押釦×2 85 45×45D 2 A165-J*M-1 : *部 = G / R
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654545 MNC-210 押釦×2 85 45×45D 2 AB6H-M1* : *部 = G / R
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654554 MNC-212 照光式押釦×2 85 45×45D 2 LB6ML-M1T14* : *部 = G / R
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654563 MNC-213 押釦×2 85 45×45D 2 LB6MB-M1T1* : *部 = G / R
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654615 MNC-305 照光式押釦×3 109 45×45D 3 A165L-J*M-24D-1 : *部 = G / R / Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654624 MNC-306 照光式押釦×3 109 45×45D 3 AL6H-M14* : *部 = G / R / Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654633 MNC-307 照光式押釦×3 111 45×30L 3 84-1201.7、 84-8511.*640、 84-7111.*00 : *部 = 5 / 2 / 4
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654685 MNC-312 押釦×3 109 45×45D 3 A165-J*M-1 : *部 = G / R / Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654694 MNC-313 押釦×3 109 45×45D 3 AB6H-M1* : *部 = G / R / Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654703 MNC-316 照光式押釦×3 109 45×45D 3 LB6ML-M1T14 : *部 = G / R / Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11654983 MNC-113 押釦×1 61 45×30L 1 SDP-103C-22RB
オープン
 
 
取扱い終了
11654992 MNC-114 押釦×1 61 45×30L 1 SDP-103C-22GB
オープン
 
 
取扱い終了
11655008 MNC-211 押釦×2 86 45×30L 2 SDP-103C-22*B : *部 = G / R
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
11655017 MNC-315 押釦×3 111 45×30L 3 SDP-103C-22*B : *部 = G / R / Y
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11654983
2023-06-21
用途:
製品の部品に採用予定
ブレインビジョン株式会社 様

ケースとスイッチをバラバラに買って組み立てるより絶対安いし、何の苦労もない。

対象商品:
11655017
2016-09-30
用途:
試作品の信号源
株式会社 大森電器工業 様

サイズも手頃で押しボタンも完成しており良い品物と考えている。

対象商品:
06677536
2021-12-13
用途:
ライン内の作業台の照明等のスイッチとして

比較的コンパクトなスイッチボックスで配線までセットになっていて手配が楽かと思いましたが、ラインアップには希望する機能(照明付き、オルタネート)のスイッチが無く、結局、別に購入したスイッチと交換して使いました。スイッチの種類・ラインアップを増やして欲しいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット / プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする