フックスケールミニ(無検定)
わずか2.9kg~、片手で持ち運べる小型軽量デジタル吊りはかり。
耐久性に優れたステンレス製ボディー。
保護等級IP65相当で、水や汚れにも強い。
台はかりでは計量できない場合での使用やスペースの有効利用に最適。
最小表示切り替え式。
種類フックスケール
表示形式デジタル
本体寸法(mm)240×118×148
材質ステンレス
連続使用時間(時間)約150(アルカリ使用時)
電源単3乾電池×6本(付属)
付属品アルカリ乾電池(単3型):6個
検定対象外
センサーロードセル方式
ひょう量単位kg
内容量1台
測定用品 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
08539852 | KL-HS-150-MINI | 53064367 | KL-HS-150-MINI/1-3区 |
![]() |
フックスケールミニ150kg(無検定) | クボタ計装 | 1台 | ¥159,800 税込¥175,780 | 表示の商品は一例です。ご自身の使用地区をご確認の上、ご注文ください。 |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ホイスト(クレーン)スケールの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/155/
2022-10-19