魔法のタンブラー

 

魔法のタンブラー 4.50 (2件の商品レビュー)

材質(本体)
(内側・外側)ステンレス鋼
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
容量(L)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考
基準
価格

通常価格 購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
09342978 280ml 280 75×115 オープン
¥659 1 ¥659
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
09342987 350ml 350 75×135 オープン
¥759 1 ¥759
欠品中
09342996 430ml 430 75×163 オープン
¥869 1 ¥869
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 

 

厨房機器・キッチン用品 > テーブルウェア(卓上備品・食器) > グラス・食器・カトラリー > グラス・カップ・酒器 > タンブラー

平均満足度: 4.50  総レビュー件数: 2 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: ホットコーヒーに

小っちゃくて手頃感
あと、飲み口が丸くて安心
以外にも、アイスクリームにも使ってます

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-11-02]

満足度: 4 (このレビューは、0人が参考にしています。)

用途: 冷たい飲み物に

他のメーカーのものを使用したことがないのでよくわかりませんが、魔法瓶としての性能はいいんじゃないでしょうか。
加工が少し荒いようにも見えますが、安いので満足しています。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2015-09-25]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく