DF1Bシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ(UL・CSA規格認定品)シングルロウソケット
材質ポリアミド樹脂/UL94V-0
色白色(ナチュラル)
ピッチ(mm)2.5
定格電圧(V)AC250
形状ストレート
種類角型
定格電流(A)AWG#20~24:3/AWG#26:2/AWG#28:1/AWG#30:0.5
コンタクト形状メス
結線方法基板実装
内容量1袋(100個)
接続・省配線(制御機器) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04