ワンウェイクラッチ HFL形

ワンウェイクラッチ HFL形 - NTN(エヌティーエヌ)
(1件のレビュー)

HFL形ワンウェイクラッチは、薄い鋼板を精密絞り加工で製作した外輪を有し、クラッチ機能とその両端にラジアル荷重を負荷できる保持器付針状ころを一体にさせ、クラッチ機能とラジアル荷重を負荷することができる型式である。

材質(本体)高炭素クロム軸受鋼JIS等級0荷重方向ラジアル外輪タイプフラット軌道輪形状ワンウェイクラッチ軸受軌道輪列数単列転動体材質高炭素クロム軸受鋼内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内接円径Fw(Φmm)
外径D(Φmm)
幅C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16304103HFL082281222
オープン
取扱い終了
代替品有
16304112HFL1022101422
オープン
取扱い終了
代替品有
16304128HFL1226121826
オープン
取扱い終了
代替品有
16304137HFL1426142026
オープン
取扱い終了
代替品有
16304146HFL1626162226
オープン
取扱い終了
代替品有
16304155HFL1826182426
オープン
取扱い終了
代替品有
16304164HFL2026202626
オープン
取扱い終了
代替品有
16304173HFL2530253230
オープン
取扱い終了
代替品有
16304182HFL3030303730
オープン
取扱い終了
代替品有
16304198HFL3530354230
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16304103HFL082236910517HFL-0822HFL0822 シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA 36910517シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)INA1個
939
税込1,033
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16304112HFL102236910517HFL-0822HFL1022 シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA 36910517シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)INA1個
939
税込1,033
メーカー違いの相当品です
16304128HFL122636910526HFL-1022HFL1226 シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA 36910526シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)INA1個
1,598
税込1,758
メーカー違いの相当品です
16304137HFL142636910544HFL-1426HFL1426 シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA 36910544シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)INA1個
1,698
税込1,868
メーカー違いの相当品です
16304146HFL162636910553HFL-1626HFL1626 シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA 36910553シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)INA1個
1,898
税込2,088
メーカー違いの相当品です
16304155HFL182636910562HFL-1826HFL1826 シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA 36910562シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)INA1個
1,798
税込1,978
メーカー違いの相当品です
16304164HFL202636910571HFL-2026HFL2026 シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA 36910571シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)INA1個
1,998
税込2,198
メーカー違いの相当品です
16304173HFL253036910587HFL-2530HFL2530 シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA 36910587シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)INA1個
1,998
税込2,198
メーカー違いの相当品です
16304182HFL303036910596HFL-3030HFL3030 シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA 36910596シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)INA1個
2,598
税込2,858
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16304198HFL353036910605HFL-3530HFL3530 シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形) INA 36910605シェル形ワンウェイクラッチ(軸受一体形)INA1個
2,598
税込2,858
メーカー違いの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16304103
2020-02-17
用途: モータの性能検査時の治具製作で採用検討
有限会社ジャパンマグネット製造業

これとは別にHF形も購入したのですがHFL形は両端にころ軸受部分が有り、内径に咥えたい軸が短い場合にはクラッチ部分への接触が不十分でクラッチがうまく作動しないと言うことがわかりました。
従い用途的にはHF形を採用することにいたしました。HFL形のこれはこれで適正な用途であれば問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機・クラッチ・ブレーキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする