曜日別特売

スプリングバランサー タイゴン

スプリングバランサー タイゴン - 日東工器

テーパー状のワイヤ巻取りドラムに内蔵された渦巻きばねと吊り下げ荷重のバランスで、吊り下げ物を引き出しストロークの範囲内で制止することができます。
電気や空気などの動力を必要としません。

用途各種工具類の吊り下げに材質ワイヤロープ:スチール全長(mm)445ストローク(m)1.5ロープ径(Φmm)4.76内容量1台
注意
※TIGONは日東工器のグループ会社「日東工器・美進株式会社」の商品です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16478202TW-4030~40430-5809
46,300
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
16478218TW-5040~50430-5817
47,900
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
16478227TW-6050~60430-5825
52,900
46,980
51,678(税込)
翌日出荷
16478236TW-7060~70430-5833
48,300
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16478236TW-7009427783TW-70TW-70 スプリングバランサ タイゴン 日東工器 09427783スプリングバランサ タイゴン日東工器1個
49,980
税込54,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エア・電動式バランサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/798/
2022-10-12

ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする