曜日別特売

HGチェーン 116L 6・7・8速用

HGチェーン 116L 6・7・8速用 - SHIMANO(シマノ)HGチェーン 116L 6・7・8速用 - SHIMANO(シマノ)
(86件のレビュー)

6、7、8速用。HG(Hyper Glide)チェーン。

付属品コネクティングピン x 1個サイズ116L質量(g)324内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リンク数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17175865CN-HG71-
3,911
3,798
4,178(税込)
当日出荷
17175856CN-HG40116L
2,065
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
17175856CN-HG4017175865CN-HG71CN-HG40 HGチェーン 116L 6・7・8速用 SHIMANO(シマノ) 17175865HGチェーン 116L 6・7・8速用SHIMANO(シマノ)1本
3,798
税込4,178
上位グレードの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:86
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 17175856
2024-05-07
用途: 自転車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

七段変速の自転車の古く錆びたチェーンの交換をしました。コマ数もピッタリで問題ありませんでした。
ただチェーンの連結の仕方を説明書に記載してなかったので少し手間取りました

対象商品 : 17175856
2024-06-03
用途: チェーン交換

折畳み式二輪(THRIFT/6速)のチェーン交換に使用。安心のShimano製。

対象商品 : 17175856
2023-09-11
用途: 1990年代の古いMTBのレストアに使用します。安定の品質と価格で満足です。
教育・研究機関

色がブラック(鉄色)ですが、銀のものは高いので、こちらの方が良いですね。

対象商品 : 17175856
2023-07-17
用途: チェーン交換
その他業種

信頼できるブランドです。
安く手に入り助かりました。

対象商品 : 17175856
2022-08-30
用途: 自転車のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

娘の乗っていないクロスバイクをメンテナンスして乗る為に購入しました。早速交換しましたが緩みが無くなって見た目もスッキリしてバッチリです!

対象商品 : 17175856
2022-09-22
用途: 自転車メンテ
株式会社CUBEサービス業

シマノのギアにはシマノのチェーン問題ありませんでした。

1が参考にしています
対象商品 : 17175856
2022-07-06
用途: 古い自転車(MTB)のチェーン交換
その他業種

シマノブランドなので安心してペダルを踏めそう。価格も適正だと思う。

対象商品 : 17175856
2022-03-17
用途: 自転車の定期交換部品

2年(1.5万Km)に一度定期交換しています。
安心の定番商品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする